すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340GH-8

品名 : スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用)

仕様

サイズφ30×80mm
EA340GG、GH、GK用スモール回収ツール
スチール製
販売価格

3,100円(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0203ページ0204ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA340GH-1 アローヘッド (9.5mm/13mmケーブル用)
    EA340GH-2 フレキシブルアローヘッド(9.5mmケーブル用)
    EA340GH-3 ボーリングヘッド (9.5mmケーブル用)
    EA340GH-4 ダウンヘッドボーリング(9.5mmケーブル用)
    EA340GH-5 ダウンヘッドフィッティング(9.5mmケーブル用)
    EA340GH-6 1・1/4" サイドカッター(9.5mmケーブル用)
    EA340GH-7 1・1/2" Uカッター(9.5mm/13mmケーブル用)
    EA340GH-8 スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用)
    EA340GH-9 36x24mm クロッグチョッパー(9.5mmケーブル用)
    その他関連
    仕様別商品EA340GG-12 : 51mm Uカッター(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-13 : 51mm サイドカッター(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-14 : 76mm サイドカッター(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-15 : 102mm サイドカッター(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-16 : 76mm ロータリーソー(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-17 : 102mm ロータリーソー(13mmケーブル用)
    仕様別商品EA340GG-18 : 55x43mm クロッグチョッパー(13mmケーブル用)
    本体EA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル
    本体EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ202ページ
    • エスコ便利カタログ203ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top