すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FC-101

品名 : 1/4"Hex カウンターシンクハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA827FC-110~-200用替ハンドル
シャンク6.35mm(1/4”)
ストレート・T型の2パターンで使用できます。
販売価格

1,930円(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0893ページ
その他関連
本体EA827FC-110 : 10.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
本体EA827FC-120 : 12.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
本体EA827FC-160 : 16.5mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top