すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FD-11

品名 : 2- 5mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)適合サイズ2~5mm
シャンク径6mm先端90°
全長45mm対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ

代替品

EA827FD-21
ウェブカタログ画像
画像はEA827FD-13です。
  • 画像はEA827FD-13です。
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top