すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827FD-1A

品名 : 4本組 丸軸カウンターシンク(HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ2~5mm・5~10mm・10~15mm・15~20mm先端90°
材質HSS(ハイス)シャンク径6・8・10・12mm
軸形状丸軸対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
ケース(プラスチック製)付
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0892ページ

代替品

EA827FE-306
ウェブカタログ画像
※ケースは金属製ではなくプラスチック製です。
  • ※ケースは金属製ではなくプラスチック製です。
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top