すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FD-22

品名 : 5-10mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・TiNコート)

仕様

材質HSS(ハイス)適合サイズ5~10mm
シャンク径8mm先端90°
全長48mm対応被削材スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡)
TiNコーティング
販売価格

4,020円(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/16 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
バリエーション一覧
EA827FD-21 2- 5mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-22 5-10mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-23 10-15mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-24 15-20mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-25 20-25mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・TiNコート)
ウェブカタログ画像
画像はEA827FD-23です。
  • 画像はEA827FD-23です。
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top