すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FE-107

品名 : 7.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)

仕様

最大径7.0mmシャンク径6mm
先端90°刃数3枚
材質HSS(ハイス)全長50mm
対応被削材スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡)
TiNコーティングにより耐久性があります。
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/15 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FE-104 4.3mm カウンターシンク(4mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-105 5.0mm カウンターシンク(4mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-106 6.0mm カウンターシンク(5mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-106B 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-107 7.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-107B 7.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-108 8.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-108B 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-109 9.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-110 10.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-110B 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-111 11.5mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-112 12.0mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-112B 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-115 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-116 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-119 19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-120 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-123 23.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-125 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-128 28.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・Tinコート)
    EA827FE-131 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・Tinコート)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top