すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FE-10B

品名 : 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)

仕様

最大径10.4mmシャンク径6mm
先端90°刃数3枚
材質HSS(ハイス)全長50mm
対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック規格DIN335C
バリやビビリのない面取り・皿モミ加工を実現しました。
CBN(立方晶窒化ホウ素)砥石で研磨されたことで、刃先が鋭利で精度も高いです。
販売価格

1,420円(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/16 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FE-4 4.3mm カウンターシンク(4mm軸・HSS)
    EA827FE-5 5.0mm カウンターシンク(4mm軸・HSS)
    EA827FE-6 6.0mm カウンターシンク(5mm軸・HSS)
    EA827FE-6B 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS)
    EA827FE-7 7.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-7B 7.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-8 8.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-8B 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-9 9.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-10 10.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-10B 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FE-11 11.5mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
    EA827FE-12 12.0mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
    EA827FE-12B 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
    EA827FE-15 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-16 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-19 19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-20 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-23 23.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-25 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FE-28 28.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)
    EA827FE-31 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)
    EA827FE-40 40.0mm カウンターシンク(13mm軸・HSS)
    EA827FE-50 50.0mm カウンターシンク(15mm軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd2:10.4mm  φd1:2.5mm  φd3:6mm\nL1:50mm
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top