すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FF-25

品名 : 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)

カタログ訂正

25/02/25 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(No.57)

仕様

材質Co-HSS(コバルトハイス)最大径25.0mm
シャンク径10mm全長67mm
先端90°刃数3枚
対応被削材スチール(<1400m㎡)、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡)
販売価格

5,400円(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/15 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FF-6B 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-8B 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-10B 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-12B 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-16 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-20 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-25 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-31 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-40 40.0mm カウンターシンク(13mm軸・Co-HSS)
    EA827FF-50 50.0mm カウンターシンク(15mm軸・Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top