すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FH-10L

品名 : 10.4mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)

仕様

材質HSS-G最大径10.4mm
シャンク径6mm先端角90°
先端径2.5mm全長157mm
刃数3枚対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
CBN平面皿穴加工用
手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。
販売価格

6,270円(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FH-6L 6.3mm 超ロングカウンターシンク(5mm軸・HSS)
    EA827FH-8L 8.3mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FH-10L 10.4mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FH-12L 12.4mm 超ロングカウンターシンク(8mm軸・HSS)
    EA827FH-16L 16.5mm 超ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
    EA827FH-20L 20.5mm 超ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd2:10.4mm φd1:2.5mm φd3:6mm L1:157mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top