すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FH-150

品名 : 50.0mm/90° カウンターシンク(MT3・HSS)

仕様

最大径(mm)50シャンク径MT3
先端90°全長(mm)150
材質HSS(ハイス)羽数3枚
対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
テーパーシャンク
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/15 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FH-115 15.0mm/90° カウンターシンク(MT1・HSS)
    EA827FH-117 16.5mm/90° カウンターシンク(MT1・HSS)
    EA827FH-119 19.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-120 20.5mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-123 23.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-125 25.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-126 26.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-128 28.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-130 30.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-131 31.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-134 34.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-137 37.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
    EA827FH-140 40.0mm/90° カウンターシンク(MT3・HSS)
    EA827FH-150 50.0mm/90° カウンターシンク(MT3・HSS)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top