すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827FR-108

品名 : 8.0x180mm テーパーハンドリーマー(HSS)

仕様

材質HSS リーマー径7.9~10.80mm
刃先径8mm全長180mm
溝長145mm■巾8.0mm
刃数6ねじれ角7°(左)
規格DIN9対応被削材ステンレス、鋳鉄、アルミ、プラスチック
鉄および非鉄金属、硬質/軟質プラスチックのテーパーピン穴のリーマ加工に。
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FR-104 4.0x 93mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-105 5.0x100mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-106 6.0x135mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-108 8.0x180mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-110 10.0x215mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-112 12.0x255mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-116 16.0x280mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd:8mm  L1:180mm  L2:145mm\n□:8.0mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top