すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FS-12

品名 : 12.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)

仕様

材質HSSE (Co5)刃先径12mm
全長151mm溝長44mm
シャンク径10.0mm刃数8枚
喰付角45°ねじれ角7~9°(左)
規格DIN 212対応被削材ステンレス、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック
鉄金属および非鉄金属、硬質・軟質プラスチックの貫通穴のリーマ加工用
販売価格

8,940円(税抜)/ 9,834円(税込)

カタログ価格

8,940円(税抜)/9,834円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FS-3 3.0x 61mm/ 3.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-4 4.0x 75mm/ 4.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-5 5.0x 86mm/ 5.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-6 6.0x 93mm/ 6.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-7 7.0x109mm/ 7.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-8 8.0x117mm/ 8.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-9 9.0x125mm/ 9.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-10 10.0x133mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-11 11.0x142mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-12 12.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-13 13.0x151mm/10.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-14 14.0x160mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-15 15.0x162mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-16 16.0x170mm/12.5mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-17 17.0x175mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-18 18.0x182mm/14.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-19 19.0x189mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    EA827FS-20 20.0x195mm/16.0mm軸 マシンリーマー(Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:12mm L1:151mm L2:44mm φd2:10.0mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top