すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HD-100

品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズ(刃径×シャンク径)6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm
先端90°全長45・50・50・56・60・63mm
対応被削材一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
6本組
DIY等に
販売価格

8,740(税抜)/ 9,614円(税込)

カタログ価格

8,740円(税抜)/9,614円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/24 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0892ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ892ページ
  • エスコ便利カタログ893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top