すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829A

品名 : 3/8"DR/M 1-M12 タップホルダーセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3260
<セット内容>125mm エクステンションバー
220mm ラチェットタップハンドル
タップホルダー:M1~M2.6
タップホルダー:M3
タップホルダー:M4
タップホルダー:M5
タップホルダー:M6
タップホルダー:M8
タップホルダー:M10
タップホルダー:M12
ケースサイズ240×100×32mm
総重量1046g
タップをワンタッチでチャック
手廻しができるローレット加工
ラチェットスパナとの組合わせで素早い作業が可能
メタルケース付き
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/24 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0350ページ
その他関連
セット商品EA618BB-4 : 3/8"DRx125mm エクステンションバー
セット商品EA829AS-1 : 3/8"DR/M1-M2.6 タップホルダー
セット商品EA829AS-3 : 3/8"DR/ M 3 タップホルダー
セット商品EA829AS-4 : 3/8"DR/ M 4 タップホルダー
セット商品EA829AS-5 : 3/8"DR/ M 5 タップホルダー
セット商品EA829AS-6 : 3/8"DR/ M 6 タップホルダー
セット商品EA829AS-8 : 3/8"DR/ M 8 タップホルダー
セット商品EA829AS-10 : 3/8"DR/ M10 タップホルダー
セット商品EA829AS-12 : 3/8"DR/ M12 タップホルダー
オプションEA829AS-14 : 3/8"DR/ M14 タップホルダー
オプションEA829AS-16 : 3/8"DR/ M16 タップホルダー
セット商品EA829MV-3 : 3/8"DR T形ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top