すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AC-11

品名 : M2-M4.5/ 50mm タップホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルはスライドできます

仕様

掴み能力(■)1.6~4mm全長50mm
ハンドル長76mm重量74g
2爪
スライディングハンドル
追加説明●重量…74g
販売価格

5,160(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA829AN-11
バリエーション一覧
EA829AC-11 M2-M4.5/ 50mm タップホルダー
EA829AC-12 M4-M 10/ 63mm タップホルダー
その他関連
本体EA829EC-1 : 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top