すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829AD-13

品名 : M4-M 12/225mm タップレンチ

滑りにくいローレットハンドル

仕様

呼びM4~M12掴み能力(■)4~7mm
全長225mmタップサイズ4.7~12.7mm
スクエアシャンク及びラウンドシャンクをつかめます。
ナール付スリーブを回してシャンクを前後させます。
グリップ面は焼き入れ加工されており、耐久性に優れています。
販売価格

25,300円(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/19 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0351ページ

代替品

EA829AB-13
  • 品番

    EA829AB-13

  • コメント

    仕様・価格ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA829AD-6.4 M2-M4.5/150mm タップレンチ
EA829AD-13 M4-M 12/225mm タップレンチ
EA829AD-16 M4-M 14/300mm タップレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top