すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829AS-14

品名 : 3/8"DR/ M14 タップホルダー

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3131-M14
適合タップサイズM14全長40mm
重量49g
精度の高いねじ切り・修正が可能
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0350ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829AS-1 3/8"DR/M1-M2.6 タップホルダー
    EA829AS-3 3/8"DR/ M 3 タップホルダー
    EA829AS-4 3/8"DR/ M 4 タップホルダー
    EA829AS-5 3/8"DR/ M 5 タップホルダー
    EA829AS-6 3/8"DR/ M 6 タップホルダー
    EA829AS-8 3/8"DR/ M 8 タップホルダー
    EA829AS-10 3/8"DR/ M10 タップホルダー
    EA829AS-12 3/8"DR/ M12 タップホルダー
    EA829AS-14 3/8"DR/ M14 タップホルダー
    EA829AS-16 3/8"DR/ M16 タップホルダー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • D1:16.5mm  D2:18mm  L:40mm

    商品動画

    タップホルダータップホルダー
    • エスコ便利カタログ350ページ
    • エスコ便利カタログ351ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top