すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AW-12

品名 : M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式)

仕様

呼びM5-M12全長300mm
仕様ロング掴み能力4.9~7.0mm
水銀不使用
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0350ページ
バリエーション一覧
EA829AW-1 M3-M10/ 85mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-2 M5-M12/100mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-11 M3-M10/250mm タップホルダー(ラチェット式)
EA829AW-12 M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top