すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829BJ

品名 : M16-M27/11/16"-1" ダイスセット(ミリ・インチ)

インチとミリの両サイズに対応したセットです

仕様

<セット内容>
サイズ(インチ):11/16”×24
サイズ(インチ):3/4”×16
サイズ(インチ):3/4”×20
サイズ(インチ):13/16”×20
サイズ(インチ):27/32”×20
サイズ(インチ):7/8”×14
サイズ(インチ):1”×14
サイズ(ミリ):M16×1
サイズ(ミリ):M16×1.5
サイズ(ミリ):M18×1.5
サイズ(ミリ):M19×1.5
サイズ(ミリ):M20×1
サイズ(ミリ):M20×1.25
サイズ(ミリ):M20×1.5
サイズ(ミリ):M22×1
サイズ(ミリ):M22×1.5
サイズ(ミリ):M24×1.5
サイズ(ミリ):M24×2
サイズ(ミリ):M25×1.5
サイズ(ミリ):M27×2
材質ハイテンパードスチールケースサイズ340(W)×240(D)×54(H)mm
総重量1.78kg
スパナなどを併用してください。
対応被削材ステンレス、スチール、他様々な金属類
販売価格

21,600(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/01 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0948ページ

代替品

EA829VX-2
  • 品番

    EA829VX-2

  • コメント

    M6-M24 タップ・ダイスセット

ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top