すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468HA-31C

品名 : 自在水栓

仕様

メーカーLIXIL型番LF-12F-13-U
呼13ねじ径PJ1/2”
パイプ長170mm設置サイズ(奥行×高さ)250×153mm
吐水タイプ泡沫材質青銅
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
販売価格

9,090円(税抜)/ 9,999円(税込)

カタログ価格

9,090円(税抜)/9,999円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1087ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1086ページ
  • エスコ便利カタログ1087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top