すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-34

品名 : 1.5-1.8m 電話用ヘッドセット(片耳/RJ-9)

コールセンターなどに適した軽い装着感の電話機用ヘッドセット

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSRJ03
<ヘッドホン部>
形式ダイナミック型28mm(ステレオ)周波数特性300~8000Hz
インピーダンス150Ω±20%最大入力20mW
<マイクロホン部>
形式コンデンサータイプ指向性単一指向性
周波数特性100~8000Hzインピーダンス2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
<共通>
プラグ形状RJ-9、4極4芯ケーブル長約1.5~1.8m(0.9m+RJコネクタケーブル0.6~0.9m)
重量66g環境条件保存時/温度 0℃~30℃、湿度 20%~85%使用時/温度 5℃~35℃、湿度 20%~85%
付属品本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書対応機種RJ-9端子搭載の電話機
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
左右どちらの耳でも使用できます。
イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
販売価格

13,900円(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1863ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
オプションEA763BD-5 : φ53x5.5mm イヤースポンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top