すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573BS-104

品名 : 6x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ6mmハンドル幅100mm
全長140mm材質ステンレス(SUS420)
重量100g
湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境下でも使用可能
先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0369ページ0561ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573BS-101 3x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-102 4x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-103 5x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-104 6x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-105 7x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-106 8x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-107 9x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    EA573BS-108 10x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
    • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ368ページ
    • エスコ便利カタログ369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top