すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573KL-12.5

品名 : 2.5x150mm [Hexagon]T型ドライバー

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ2.5mm
軸長150mm材質レンチ部:工具鋼
グリップ部:樹脂製
生産国日本
大きな力を引き出すハンドル仕様
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 87

(2026/11/04 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0562ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573KK-115 1.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KK-120 2.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KK-125 2.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KK-140 4.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KK-150 5.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KK-160 6.0x 50mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-2 2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-2.5 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-3 3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-4 4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-5 5.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-6 6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-8 8.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-12.5 2.5x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-13 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-14 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-15 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-16 6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-18 8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-23 3.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-24 4.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-25 5.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-26 6.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-28 8.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-32.5 2.5x300mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-33 3.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-36 6.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573KL-38 8.0x300mm [Hexagon]T型ドライバー
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top