すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-47

品名 : 2.1m USBヘッドセット(大型ソフトイヤーパッド)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSUSB17BK
ヘッドホン部 形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ヘッドホン部 周波数特性20~20000Hz
マイクロホン部 形式コンデンサータイプマイクロホン部 指向性無(全)指向性
マイクロホン部 周波数特性10~10000Hzケーブル長約2.1m
重量(g)204コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
対応OSWindows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2
Chrome OS
色ブラック
優れた装着感の大型ソフトイヤーパッド
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
販売価格

4,180円(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1861ページ
その他関連
オプションEA763BD-3 : 22x22x35mm マイクスポンジ(10個)
部品EA763BD-6 : 85x85x15mm イヤースポンジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top