すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829CG-5

品名 : M 5x0.8 ドリルタップ(HSS)

テーパー状で過剰な研削からドリルの損傷を防ぎます

仕様

タップサイズM5x0.8全長約55mm
材質HSS(ハイス)六角シャンク1/4”(6.35mm)
対応被削材軟鋼、銅、真鍮、アルミ
1本で穴あけ、タッピング、バリ取りが可能
電気ドリルで使用できます。
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/09 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0907ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829CB-5
    バリエーション一覧
    EA829CG-3 M 3x0.5 ドリルタップ(HSS)
    EA829CG-4 M 4x0.7 ドリルタップ(HSS)
    EA829CG-5 M 5x0.8 ドリルタップ(HSS)
    EA829CG-6 M 6x1.0 ドリルタップ(HSS)
    EA829CG-8 M 8x1.25 ドリルタップ(HSS)
    EA829CG-10 M10x1.5 ドリルタップ(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です
    • ※代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top