すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829CJ-110B

品名 : M10x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)

仕様

メーカー大西工業型番028S-M10125
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用タップサイズM10×1.25
全長70mm溝長24mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)推奨下穴径8.8mm
喰い付きピッチ2.5PJIS等級2級
材質HSS重量24g
被削材鉄・アルミ・真鍮
貫通穴・止まり穴用
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
※かならずタッピングオイルを使用してください
販売価格

2,540(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0909ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829CJ-103 M 3x 0.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-104 M 4x 0.7 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-105 M 5x 0.8 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-106 M 6x 1.0 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-108 M 8x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-110 M10x 1.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-110B M10x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-112 M12x1.75 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-112B M12x 1.5 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    EA829CJ-112C M12x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ908ページ
    • エスコ便利カタログ909ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top