すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829CJ-406

品名 : M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー大西工業型番050-M610
用途ネジ山の形成タップサイズM6×1.0
全長69mm溝長16mm
材質HSS六角シャンク6.35mm(1/4”)
推奨下穴径6mm以下喰い付きピッチ2.5P
重量20g被削材鉄・アルミ・真鍮
貫通穴用
インパクトドライバー対応
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。
ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/12 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0910ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-403 M 3x 0.5 タッピングドリル(六角軸/HSS)
EA829CJ-404 M 4x 0.7 タッピングドリル(六角軸/HSS)
EA829CJ-405 M 5x 0.8 タッピングドリル(六角軸/HSS)
EA829CJ-406 M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ910ページ
  • エスコ便利カタログ911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top