すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829DA-5BA

品名 : M5 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)

カタログ訂正

26/01/23 ■巾サイズの訂正。誤:5mm、正:4.5mm(No.57 9025)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM5×0.5
全長52mm■巾4.5mm
材質SKS_2対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
JISⅢ級
中タップ(喰付5P)
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0902ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829DA-2 M 2 x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-3 M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-4 M4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-4B M4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-5 M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-5BA M5 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-6 M6 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-6B M6 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-6CA M6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-7 M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-8 M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-8B M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-8C M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-10 M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-10B M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-10C M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-12 M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-12B M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-12C M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-12D M12 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-14 M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-14B M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-14C M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-16 M16 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-16B M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-16C M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-18 M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-18B M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-18C M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-20 M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-20B M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-20C M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-22 M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-22B M22 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-22C M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-24 M24 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-24B M24 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-24C M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-26 M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-27 M27 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-28 M28 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-30 M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-30B M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
    EA829DA-30C M30 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:52mm   l:15mm\nd:5.5mm   K:4.5mm\nKl:7mm
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top