すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829DR-21

品名 : M6-M12 タップダイスセット(左ねじ用)

仕様

メーカーイシハシ精工セット内容左ねじ用中タップ
25径ダイス
タップレンチ
ダイスハンドル
タップ・ダイスサイズメトリック・並目
M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
(タップ・ダイス各1入)
材質SKS_2(合金工具鋼)
喰付タップ:5P
ダイス:2.5P
JIS等級3級
タップ:対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、低炭素鋼、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼ダイス:対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スチールケースサイズ220(W)×105(D)×52(T)mm重量955g
左ねじ用
販売価格

32,600(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • タップ:対応被削材
  • ダイス:対応被削材
  • 収納時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top