すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829DT-27

品名 : M3-M12 ハンド・スパイラルタップ(細目/SKS2/HSSE)

仕様

メーカーイシハシ精工サイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25
(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
入数14本材質ハンドタップ:SKS_2
スパイラルタップ:HSSE(高バナジウムハイス)
対応被削材ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
総重量514g
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット
カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)
スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。
ハンドタップ:喰付5P
スパイラルタップ:喰付2.5P
スチールケース入
販売価格

21,400(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/22 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0908ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドタップ
  • スパイラルタップ
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ908ページ
  • エスコ便利カタログ909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top