すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EC-1

品名 : 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工<セット内容>3本組
呼び:W1/8”×40(先)
呼び:W1/8”×40(中)
呼び:W1/8”×40(仕上)
全長46mm■巾3.2mm
刃部長さ19mm材質SKS_2
組合せ先:喰付9P
中:喰付5P
仕上:喰付1.5P
下穴径2.6mm(参考)
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ
JISⅢ級
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/19 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0902ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EC-1 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-1.2 5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-1.5 3/16"xW24 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-2 1/4"xW20 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-2.5 5/16"xW18 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-3 3/8"xW16 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-3.5 7/16"xW14 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-4 1/2"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-4.5 9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-5 5/8"xW11 ハンドタップ3本組(SKS2)
    EA829EC-6 3/4"xW10 ハンドタップ3本組(SKS2)
    その他関連
    オプションEA829AB-6.5 : M1- M6/170mm タップレンチ
    オプションEA829AD-6.4 : M2-M4.5/150mm タップレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top