すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EG-4.5

品名 : M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工<セット内容>3本組
呼び:M4.5×0.75(先)
呼び:M4.5×0.75(中)
呼び:M4.5×0.75(仕上)
全長55mm■巾4mm
材質HSS組合せ先:喰付9P
中:喰付5P
仕上げ:喰付1.5P
下穴径3.8mm(参考)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ
JISⅡ級
追加説明●タップの下穴はサイズの80%
(例)M4→3.2㎜ M6→4.8㎜

販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/19 02:41現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EG-3 M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-3B M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-3.5 M3.5x0.6 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-4 M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-4.5 M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-5 M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-5B M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-6 M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-6B M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-7 M 7 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-8B M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-10 M10 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-10B M10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-10C M10 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-10D M10 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-12 M12 x1.75 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-12B M12 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-14 M14 x2.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-14B M14 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829EG-16 M16 x2.0 ハンドタップ3本組(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:55mm   l:20mm\nd:5mm   K:4mm\nKl:7mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top