すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EJ-2.5

品名 : 5/16"x18 ハンドタップ(中/UNC/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼び5/16”×18全長(mm)70
■巾5mm材質HSS
入数1本
JISⅡ級
喰付5P
UNC(アメリカねじ並目)
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
販売価格

1,550円(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829JE-2.5
    バリエーション一覧
    EA829EJ-0.4 No 4 x40 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-0.5 No 5 x40 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-0.6 No 6 x32 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-1 No10 x24 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-1.2 No12 x24 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-2 1/4"x20 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-2.5 5/16"x18 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-3 3/8"x16 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-3.5 7/16"x14 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-4 1/2"x13 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-4.5 9/16"x12 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-6 3/4"x10 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-7 7/8"x 9 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    EA829EJ-8 1" x 8 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA824EJ-3
    • ※画像はEA824EJ-3
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top