すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EK-3.5

品名 : 7/16"x14 ハンドタップ(UNC/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工呼び7/16”×14
全長80mm■巾6mm
材質HSS対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
UNC(アメリカねじ並目)
JISⅡ級
仕上タップ(喰付1.5P)
高速度工具鋼(HSS)は、クロムを多く添加しており、より高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。
販売価格

3,220円(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EK-0.4 No 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-0.5 No 5 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-0.6 No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-0.8 No 8 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-1 No10 x24 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-1.2 No12 x24 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-2 1/4"x20 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-2.5 5/16"x18 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-3 3/8"x16 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-3.5 7/16"x14 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-4 1/2"x13 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-4.5 9/16"x12 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-5 5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-6 3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-7 7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-8 1" x 8 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-11 1・1/8x 7 ハンドタップ(UNC/HSS)
    EA829EK-14 1・1/2x 6 ハンドタップ(UNC/HSS)
    ウェブカタログ画像
    • L:80mm   l:38mm\nd:8mm    K:6mm\nKl:9mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top