すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829EM-48B

品名 : M48x2.0 ハンドタップ(SKS2)

仕様

材質SKS2
JISⅡ級
仕上タップ
呼びM48×2.0全長125mm
(■)幅29mm対応被削材鉄、軽金属
販売価格

76,300円(税抜)/ 83,930円(税込)

カタログ価格

76,300円(税抜)/83,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0902ページ
数量:

この商品には、39点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829EM-42 M42x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-42B M42x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-42C M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-44 M44x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-44B M44x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-45 M45x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-45B M45x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-45C M45x4.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-46 M46x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-46B M46x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-48 M48x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-48B M48x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-48C M48x5.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-50 M50x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-50B M50x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-50C M50x5.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-52 M52x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-52B M52x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-52C M52x5.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-55 M55x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-55B M55x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-55C M55x5.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-56 M56x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-56B M56x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-56C M56x5.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-58 M58x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-58B M58x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-60 M60x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-60B M60x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-60C M60x5.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-62 M62x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-62B M62x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-64 M64x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-64B M64x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-64C M64x6.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-65 M65x1.5 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-65B M65x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-68 M68x2.0 ハンドタップ(SKS2)
    EA829EM-68B M68x6.0 ハンドタップ(SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top