すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829ER-212

品名 : M12x1.75 スパイラルタップ(HSCO-M42)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM12×1.75
全長82mmねじ長29mm
■巾6.5mm■長9mm
溝数3精度H2
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)対応被削材高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
止まり穴用
喰付2.5P
販売価格

4,650(税抜)/ 5,115円(税込)

カタログ価格

4,650円(税抜)/5,115円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/12 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0909ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829ER-130 M 3x 0.5 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-140 M 4x 0.7 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-150 M 5x 0.8 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-160 M 6x 1.0 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-180 M 8x1.25 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-210 M10x 1.5 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    EA829ER-212 M12x1.75 スパイラルタップ(HSCO-M42)
    ウェブカタログ画像
    • L:82mm     l:29mm\nd:8.5mm     Ln:41mm\nDn:8.2mm    K:6.5mm\nKl:9mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ908ページ
    • エスコ便利カタログ909ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top