すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829FE-10B

品名 : M 10x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番NRT STD
呼びM10×1.5精度RH7
喰付2P全長75mm
ねじ長19㎜シャンク径7mm
■長8mm■巾5.5mm
突出しセンタなし被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質HSS(ハイス)重量30g
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。
ホモ処理(表面処理)
喰付2P止り穴用
油溝あり
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

3,370円(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、71点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829FE-1 M 1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1B M 1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.1 M1.1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.1B M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.2 M1.2x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.2B M1.2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.4 M1.4x 0.3/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.4B M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.6 M1.6x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.6B M1.6x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.7 M1.7x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.7B M1.7x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.8 M1.8x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-1.8B M1.8x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2 M 2x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2B M 2x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2C M 2x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2D M 2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.2 M2.2x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.2B M2.2x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.3 M2.3x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.3B M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.5 M2.5x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.5B M2.5x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.6 M2.6x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-2.6B M2.6x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-3 M 3x 0.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-3B M 3x 0.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-3.5 M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-3.5B M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-4 M 4x 0.7/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-4B M 4x 0.7/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-5 M 5x 0.8/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-5B M 5x 0.8/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-6 M 6x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-6B M 6x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-7 M 7x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-7B M 7x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-8 M 8x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-8B M 8x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-8C M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-8D M 8x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10 M 10x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10B M 10x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10C M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10D M 10x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10E M 10x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-10F M 10x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12 M 12x1.75/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12B M 12x1.75/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12C M 12x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12D M 12x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12E M 12x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12F M 12x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12G M 12x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-12H M 12x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-14 M 14x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-14B M 14x 2.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-14C M 14x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-14D M 14x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-16 M 16x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-16B M 16x 2.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-16C M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-16D M 16x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-18 M 18x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-18C M 18x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-18D M 18x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-20 M 20x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-20B M 20x 2.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-20C M 20x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    EA829FE-20D M 20x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top