すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829FF-1.1B

品名 : M1.1x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番B-NRT STD
呼びM1.1×0.25精度RH4
喰付2P全長32mm
ねじ長8mmシャンク径3mm
■長5mm■巾2.5mm
突出しセンタなし被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質HSS(ハイス)重量3g
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
喰付2P止り穴用
油溝なし
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,950円(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0899ページ
数量:

この商品には、57点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829FF-1A M 1x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1B M 1x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.1B M1.1x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.2A M1.2x0.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.2B M1.2x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.4A M1.4x 0.3/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.4B M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.6A M1.6x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.6B M1.6x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.7A M1.7x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.7B M1.7x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-1.8B M1.8x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2A M 2x 0.4/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2B M 2x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2D M 2x0.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.2B M2.2x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.3A M2.3x 0.4/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.3B M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.5A M2.5x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.5B M2.5x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.6A M2.6x0.45/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-2.6B M2.6x0.45/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3A M 3x 0.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3B M 3x 0.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3.5A M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-3.5B M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-4B M 4x 0.7/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-5B M 5x 0.8/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-6B M 6x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-7A M 7x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-7B M 7x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8A M 8x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8B M 8x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8C M 8x 1.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-8D M 8x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10B M10x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10D M10x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-10F M10x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12A M12x1.75/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12B M12x1.75/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12C M12x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12D M12x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12E M12x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12F M12x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-12H M12x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-14A M14x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16A M16x 2.0/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16B M16x 2.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-16C M16x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18A M18x 2.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18B M18x 2.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18C M18x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-18D M18x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20A M20x 2.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20B M20x 2.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20C M20x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
    EA829FF-20D M20x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top