すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HC-12D

品名 : M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TIN-HT STD
呼びM12×1.5精度OH3
喰付1.5P全長82mm
ねじ長29mm首下長48㎜
シャンク径8.5mm■長9㎜
■巾6.5㎜溝数4
突き出しセンタなし対応被削材炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量40g
TiNコーティング(表面処理)
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

5,890円(税抜)/ 6,479円(税込)

カタログ価格

5,890円(税抜)/6,479円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HC-3A M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-3B M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-5A M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-10AB M10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-10BB M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-12A M12x1.75/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-12B M12x1.75/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-12C M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-14AA M14x 2.0/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-14BA M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-14C M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    EA829HC-14D M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top