すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HD-12D

品名 : M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TIN-LT STD
呼びM12×1.5精度OH3
食付1.5P全長150mm
ねじ長29mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9mm
■巾6.5mm溝数4
突き出しセンタなし被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量72g
TiNコーティング(表面処理)
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HD-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-5AA M 5x 0.8/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-5BA M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-10C M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-12AA M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-12C M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    EA829HD-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top