すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HV-112

品名 : M 4x 0.7/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT STD
呼びM4×0.7精度OH2
喰付1.5P全長100mm
ねじ長13mm首下長21mm
シャンク径5mm■長7mm
■巾4mm溝数3
突き出しセンタあり被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量16g
止り穴・通り穴用
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,590円(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、82点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HV-31 M 2x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-32 M 2x 0.4/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-51 M2.3x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-52 M2.3x 0.4/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-61 M2.5x0.45/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-62 M2.5x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-71 M2.6x0.45/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-72 M2.6x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-91 M 3x 0.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-92 M 3x 0.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-93 M 3x 0.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-94 M 3x 0.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-95 M 3x 0.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-96 M 3x 0.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-111 M 4x 0.7/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-112 M 4x 0.7/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-113 M 4x 0.7/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-114 M 4x 0.7/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-115 M 4x 0.7/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-116 M 4x 0.7/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-151 M 5x 0.8/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-152 M 5x 0.8/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-153 M 5x 0.8/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-154 M 5x 0.8/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-155 M 5x 0.8/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-156 M 5x 0.8/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-181 M 6x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-182 M 6x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-183 M 6x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-184 M 6x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-185 M 6x 1.0/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-186 M 6x 1.0/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-191 M 6x0.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-192 M 6x0.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-241 M 8x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-242 M 8x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-243 M 8x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-244 M 8x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-245 M 8x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-246 M 8x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-251 M 8x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-252 M 8x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-253 M 8x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-254 M 8x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-255 M 8x 1.0/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-256 M 8x 1.0/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-261 M 8x0.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-262 M 8x0.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-271 M10x 1.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-272 M10x 1.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-273 M10x 1.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-274 M10x 1.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-275 M10x 1.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-276 M10x 1.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-281 M10x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-282 M10x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-283 M10x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-284 M10x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-285 M10x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-286 M10x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-291 M10x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-292 M10x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-293 M10x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-294 M10x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-311 M12x1.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-312 M12x1.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-313 M12x1.75/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-314 M12x1.75/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-315 M12x1.75/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-316 M12x1.75/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-321 M12x 1.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-322 M12x 1.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-323 M12x 1.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-324 M12x 1.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-325 M12x 1.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-326 M12x 1.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-331 M12x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-332 M12x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-333 M12x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-334 M12x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-335 M12x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HV-336 M12x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタありです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top