すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829J-1.1

品名 : M1.1x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)

仕様

<セット内容>3本組
先:喰付 6-8P
中:喰付 4-5P
上:喰付 2-3P
材質HSS(ハイス)呼びM1.1×0.25
全長32mm■巾2.1mm
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
販売価格

4,040円(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/18 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0903ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829J-1 M 1 x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.1 M1.1x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.2 M1.2x0.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.4 M1.4x0.30 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.6 M1.6x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.7 M1.7x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-1.8 M1.8x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-2 M 2 x0.40 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-2.2 M2.2x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-2.3 M2.3x0.40 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-3 M 3 x0.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-3.5 M3.5x0.60 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-4 M 4 x0.70 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-5 M 5 x0.80 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-6 M 6 x1.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-7 M 7 x1.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-9 M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-10 M 10x1.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-12 M 12x1.75 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-14 M 14x2.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-16 M 16x2.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-18 M 18x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-20 M 20x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-22 M 22x2.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-24 M 24x3.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-27 M 27x3.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-30 M30 x3.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-33 M33 x3.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-36 M36 x4.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-39 M39 x4.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-42 M42 x4.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-45 M45 x4.50 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-48 M48 x5.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    EA829J-52 M52 x5.00 ハンドタップ3本組(HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top