すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829J-322

品名 : M2.2x0.45 ハンドタップ(HSS/仕上)

仕様

呼びM2.2×0.45全長36mm
■巾2.1mm材質HSS(ハイス)
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕上タップ(喰付2-3P)
販売価格

955円(税抜)/ 1,051円(税込)

カタログ価格

955円(税抜)/1,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/19 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0903ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829J-301 M 1 x0.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-311 M1.1x0.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-312 M1.2x0.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-314 M1.4x0.30 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-316 M1.6x0.35 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-317 M1.7x0.35 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-318 M1.8x0.35 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-320 M 2 x0.40 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-322 M2.2x0.45 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-323 M2.3x0.40 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-325 M2.5x0.45 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-326 M2.6x0.45 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-330 M 3 x0.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-335 M3.5x0.60 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-340 M 4 x0.70 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-350 M 5 x0.80 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-360 M 6 x1.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-370 M 7 x1.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-380 M 8 x1.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-390 M 9 x1.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-410 M 10x1.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-412 M 12x1.75 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-414 M 14x2.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-416 M 16x2.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-418 M 18x2.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-420 M 20x2.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-422 M 22x2.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-424 M 24x3.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-427 M 27x3.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-430 M30 x3.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-433 M33 x3.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-436 M36 x4.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-439 M39 x4.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-442 M42 x4.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-445 M45 x4.50 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-448 M48 x5.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    EA829J-452 M52 x5.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829J-340です。
    • 画像はEA829J-340です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top