すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JA-120

品名 : M20x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)

仕様

呼びM20×2.5全長95mm
■巾12.0mm材質Co-HSS
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
中タップ(喰付4-5P)
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JA-103 M3x0.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-104 M4x0.70 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-105 M5x0.80 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-106 M6x1.00 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-108 M8x1.25 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-110 M10x1.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-112 M12x1.75 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-114 M14x2.00 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-116 M16x2.00 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-118 M18x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    EA829JA-120 M20x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)
    その他関連
    関連商品EA829AX-210 : M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JA-108です。
    • 画像はEA829JA-108です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top