すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JB-3

品名 : M 3x0.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)

仕様

<セット内容>3本組
先:喰付6-8P
中:喰付4-5P
仕上:喰付2-3P
呼びM3×0.5全長40mm
■巾2.7mm材質HSS(ハイス)
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/25 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0903ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JB-3 M 3x0.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-4 M 4x0.70 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-5 M 5x0.80 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-6 M 6x1.00 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-8 M 8x1.25 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-10 M10x1.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-12 M12x1.75 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-14 M14x2.00 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-16 M16x2.00 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-18 M18x2.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-20 M20x2.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    EA829JB-22 M22x2.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
    その他関連
    関連商品EA829AX-202 : M3 / 80mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JB-6です。
    • 画像はEA829JB-6です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top