すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JC-208

品名 : M 8x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)

仕様

呼びM8×0.75全長50mm
■巾4.9mm材質HSS(ハイス)
メートル細目
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕上タップ(喰付2-3P)
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/30 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0903ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JC-203 M 3x0.35 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-204 M 4x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-205 M 5x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-205A M 5x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-206 M 6x0.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-206B M 6x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-208 M 8x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-208B M 8x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-209B M 9x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-210 M10x0.75 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-210B M10x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-210C M10x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-212 M12x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-212B M12x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-212C M12x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-214 M14x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-214B M14x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-214C M14x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-216 M16x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-216B M16x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-216C M16x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-218 M18x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-218A M18x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-218B M18x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-218C M18x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-220 M20x1.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-220A M20x1.25 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-220B M20x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-220C M20x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-222B M22x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-222C M22x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-224 M24x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-224B M24x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-227 M27x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-227A M27x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-230A M30x1.50 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    EA829JC-230B M30x2.00 ハンドタップ(細目/HSS/仕上)
    その他関連
    関連商品EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JC-203です。
    • 画像はEA829JC-203です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top