すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JD-10

品名 : 1・1/2"x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)

仕様

入組数2本<セット内容>先:喰付 5-6P
仕上:喰付 2-3P
呼びG1・1/2”×11全長140mm
■巾29mm材質HSS(ハイス)
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
管用平行ねじ(G)用
販売価格

46,100(税抜)/ 50,710円(税込)

カタログ価格

46,100円(税抜)/50,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 10:36現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JD-1 1/8"x28 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-2 1/4"x19 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-3 3/8"x19 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-4 1/2"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-5 5/8"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-6 3/4"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-7 7/8"x14 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-8 1 "x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-9 1・1/4"x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    EA829JD-10 1・1/2"x11 パイプタップ2本組(HSS/PF)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • d1:G1.1/2”×11  d2:φ40mm\nL1:140mm  L2:40mm  ■:29mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top