すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JD-11

品名 : 1/8"x28 パイプタップ(PF/HSS/先)

仕様

対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びG1/8”×28
仕様先タップ(喰付5-6P)全長63mm
■巾5.5mm材質HSS(ハイス)
ねじ山55°規格DIN5157
管用平行ねじ(G)用
通り穴および止まり穴の加工に対応
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/30 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JD-11 1/8"x28 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-12 1/4"x19 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-13 3/8"x19 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-14 1/2"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-15 5/8"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-16 3/4"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-18 1 "x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-19 1・1/4"x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
    EA829JD-20 1・1/2"x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
    その他関連
    関連商品EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:G1/8”×28  L1:63mm  L2:20mm\nφd2:7mm  ■:5.5mm  
    • ※本商品はハンドタップです。
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top