すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JD-25

品名 : 5/8"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)

仕様

対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びG5/8”×14
全長80mm■巾14.5mm
材質HSS(ハイス)
仕上タップ(喰付2-3P)
管用平行ねじ(G)用
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/30 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JD-21 1/8"x28 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-22 1/4"x19 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-23 3/8"x19 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-24 1/2"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-25 5/8"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-26 3/4"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-27 7/8"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-28 1 "x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-29 1・1/4"x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    EA829JD-30 1・1/2"x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
    その他関連
    関連商品EA829AX-211 : M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:G 5/8”×14  L1:80mm  L2:22mm\nφd2:18mm  ■:14.5mm
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top