すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829JE-0.8

品名 : No. 8x32 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)

仕様

対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック〈セット内容〉先:喰付(6-8P)
中:喰付(4-5P)
仕上:喰付(2-3P)
(3本組)
呼びNo.8×32全長45mm
■巾3.4mm材質HSS(ハイス)
ねじ山60°規格DIN352
UNC(アメリカねじ並目)
販売価格

3,370円(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 15:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JE-0.4 No. 4x40 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-0.5 No. 5x40 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-0.6 No. 6x32 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-0.8 No. 8x32 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-1 No.10x24 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-1.2 No.12x24 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-2 1/4"x20 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-2.5 5/16"x18 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-3 3/8"x16 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-3.5 7/16"x14 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-4 1/2"x13 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-4.5 9/16"x12 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-5 5/8"x11 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-6 3/4"x10 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-7 7/8"x 9 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    EA829JE-8 1 "x 8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC)
    その他関連
    関連商品EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:No.8×32  L1:45mm  L2:14mm\nφd2:4.5mm  ■:3.4mm
    • ※本商品はハンドタップです。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top